ESCHENBACH OPTIK GMBH Clip-on Magnifier Kit

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111714

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Clip-on System Kit Power 1.7X to 7X Diopter 2.5D to 28D Focal Distance 160 mm 180 mm 250 mm 32 mm 400 mm 55 mm Features Two Different Lens Attachment Mechanisms Provides For Hands Free Work With a Comfortable Working Distance Mounts Clip-On Includes 1644-504 LaboMED(1) 1645-5(1) 1645-1(1) 1645-2(1) 1645-3(1) 1645-4 (1) 1645-7(1) 1646-20 LaboCLIP(1)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan