Parker Check Valve

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp6.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Check Valve Flow Rate - Maximum 20 gpm NFPA Size D03 Number of Positions - Pressure - Maximum 5 000 psi Valve Control Throttle Check Series CM Overall Height 1.57 in Standards ISO 4401 NFPA D03 Overall Length 2.76 in Overall Width 1.77 in Seal Material Nitrile Operating Temperature - Maximum 140 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan