KRAFT TOOL Channel Float

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
UNSPSC27112202

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Channel Float Backing Material Not Applicable Blade Material Magnesium Blade Shape Round Blade Thickness 0.02 in Compatible Primary Material Concrete Features Broken-In Handle Length Not Applicable Handle Material Not Applicable Included Hardware Not Applicable Overall Length 48 in Overall Width 6 in Tapered Width - Minimum Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan