Sebelum PPN:
Rp809.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Rigid Caster Load Rating 700 lb Swivel Lock Type No Lock Included Wheel Dia 3 1/4 in Wheel Width 2 in Wheel/Tread Material Phenolic Wheel Core Material Phenolic Non-Marking Yes Number of Wheels 1 Caster Brake Type No Brake Included Tread Shape Crown

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan