BOSCH Carbide Tip Deep Hole Drill Bit (Mata Bor Beton)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Core Center Bit SDS Max 2 1/8 in Drill Bit Size 24 in Overall Length Bright (Uncoated) Maximum Drilling Depth 18 in Shank Diameter 45/64 in Number of Cutter Heads 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan