CARLISLE Tray Cafeteria (Nampan)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp8.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cafeteria Tray Overall Width 10 5/8 in Load Capacity 15 lb Overall Height 3/4 in Material Fiberglass Number of Compartments 1 Product Type Cafeteria Tray Color Black Handle Included No Overall Length 13 3/4 in NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan