HERGO Cable Raceway

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC56112002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cable Raceway Product Type Cable Raceway Overall Height 23 1/8 in Overall Width 3 in Overall Depth 2 1/8 in Mount Type Frame Mount Compatible Grainger Part Number 15X694 15X695 15X696 15X715 Power Cord No Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan