DURHAM MFG Cabinet Shelf Gray (Aksesoris Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC30161801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Additional Cabinet Shelf Color Gray Load Capacity 1 250 lb Number of Shelves 1 Overall Depth 16 3/8 in Overall Width 35 3/4 in Product Type Shelf Compatible Manufacturer Model Number 3501584RDR-95 3602-95 DC-BDLP-132-95 Compatible Product Type Storage Cabinets Finish Powder Coated Includes - Material Thickness 14 ga Overall Height 3 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan