KRAFT TOOL Bull Float

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27112202

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bull Float Backing Material Not Applicable Blade Material Magnesium Blade Shape Square Blade Thickness 0.25 in Compatible Primary Material Concrete Features Broken-In Handle Length Not Applicable Handle Material Not Applicable Included Hardware Not Applicable Overall Length 48 in Overall Width 8 in Tapered Width - Minimum Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan