ARROW PNEUMATICS Breather Vent

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp109.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Breather Vent 3/8 in Air Inlet Size 3/8 in Air Inlet Type NPT Maximum Operating Pressure 150 psi Minimum Operating Temperature 35 Degrees F Maximum Operating Temperature 300 Degrees F Filter Rating 40 micron Air Outlet Size 3/8 in Air Outlet Type NPT Minimum Flow Rate 0 scfm Outside Diameter 11/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan