MJ MAY Belt Guide

Sebelum PPN:
Rp859.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23153030

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Belt Guide Channel Depth 0.28 in Color Black For Belt Diameter 1/2 in For Belt Type Round Frame Type No Frame Guide Material UHMWPE Maximum Operating Temperature 175 Degrees F Overall Height 0.75 in Overall Length 1 ft Overall Width 1.25 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan