KIMBLE Beaker Set

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41121803

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Beaker Set Capacity - Metric 50 mL 100 mL 250 mL 600 mL 1 L Capacity - English 1.7 fl oz 3.38 fl oz 8.45 fl oz 20.29 fl oz 33.81 fl oz Product Type Beaker Set Beaker Type Low Form Outside Diameter - Metric 42 mm 50 mm 68 mm 88 mm 107 mm Overall Height - Metric 53 mm 70 mm 88 mm 122 mm 145 mm Body Material Borosilicate Glass Includes Graduations Yes Glassware Class A Body Color None Graduation Increments - Metric 10 mL 25 mL 50 mL Autoclavable Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan