DYNALON Beaker Set

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC41121803

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Beaker Set Capacity - Metric 50 mL 100 mL 250 mL 500 mL 1 L Capacity - English 1.69 fl oz 3.38 fl oz 8.45 fl oz 16.91 fl oz 33.81 fl oz Product Type Beaker Set Beaker Type Low Form Outside Diameter - Metric 41 mm 51 mm 71 mm 87 mm 109 mm Overall Height - Metric 60 mm 72 mm 95 mm 119 mm 147 mm Body Material Polymethylpentene Includes Graduations Yes Glassware Class Not Rated Body Color Clear Graduation Increments - Metric Not Applicable Autoclavable Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan