OSG Ball Bur SD Single End Carbide

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ball Bur SD Cut Type Double Shank Dia 3 mm Head Dia 5 mm Head Length 12 mm Included Angle Not Applicable Overall Length 50 mm Trade Number SD-53 Head Shape Ball Operating Speed - Maximum 75 000 RPM List Number 820 Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan