FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB BACnet Network

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
BACnet Network Mounting Location Track Mount Overall Width 2 3/4 in Overall Length 6 1/4 in Overall Height 1 3/4 in Maximum Operating Temperature 140 Degrees F Includes Optional End of Line Resistor (EOL) Includes Power Supply Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan