KIMBLE Automatic Reservoir Buret

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41121808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Automatic Reservoir Fill Buret Capacity - Metric 10 mL Capacity - English 0.3 fl oz Tolerance +/-0.04 mL Overall Height - Metric 515 mm Buret Type Automatic Fill Buret Graduation Increments - Metric 0.1 mL Graduated Yes Minimum Graduation - Metric 0.5 mL Maximum Graduation - Metric 10 mL Material 3.3 Borosilicate Glass Closure Included Yes Glassware Class B Stopcock Material PTFE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait