OHAUS Analytical Balance Digital

Sebelum PPN:
Rp179.999.900 - Rp199.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Scale Sub-Category Analytical Balance Compact Bench Scale Digital/Mechanical Digital Capacity 220 g Scale Graduations 0.0001 g Scale Display VGA Touchscreen Weighing Surface Depth 3 1/2 in Weighing Surface Width 3 1/2 in Overall Length 15 1/2 in Overall Width 9 1/16 in Overall Height 13 13/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait