JUSTRITE Aerosols Cabinet (Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
UNSPSC56111906

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Aerosol Cabinet Safety Cabinet Type Bench Top Capacity 4 gal Height 27 in Width 21 in Depth 18 in Safety Cabinet Door Type Manual Number of Cabinet Shelves 1 Color Yellow Number of Doors 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan