ALLSOURCE Abrasive Blast Nozzle

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC23101517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Abrasive Blast Nozzle Product Type Nozzle Feed Type Siphon Material Ceramic Shape Straight Inner Diameter 1/4 in Tip Outer Diameter 3/4 in Base Outer Diameter 3/4 in Overall Length 2 1/2 in Air Flow - Maximum 15 cfm Compatible with Manufacturer Model Number 41700 Compatible with Grainger Part Number 22PT28

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan