METALUX Metal Locker Mail Box 3 Doors (Lemari)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Door Dimension (cm)36x57
Fan Hole/Letter Hole Dimensions (cm)26x1.6
Frame FinishingPowder Coating
Frame Thick Iron Plate (mm)0.5
Number of Door3
Product Dimensions (cm)38x40x180
Room Locker Dimensions (cm)37.5x37x57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
METALUX KAMA III merupakan produk loker 3 pintu persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Loker ini memiliki keunikan berupa fan hole yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai tempat untuk memasukkan surat atau dokumen yang diperuntukkan bagi pengguna loker. Selain itu, loker ini dilengkapi dengan stabiliser yang baik dan juga anti terhadap air, jamur maupun rayap. Loker ini cocok untuk ditempatkan pada tempat seperti ruang ganti, sekolah, perguruan tinggi maupun asrama.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.

Ulasan Produk