Spesifikasi
| Screen Size (inch) | 55 |
|---|---|
| TV Tuner | Digital |
| 3D Technology | No |
| Smart TV | Yes |
| Display Type | Flat |
| Smart Platform | WebOS 24 |
| Number of HDMI Inputs | 4 |
| Number of USB Ports | 2 |
| Resolution | 3840x2160 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Prosesor AI α8 4K kami yang canggih secara otomatis mengoptimalkan kualitas audio dan gambar untuk pengalaman menonton yang mengasyikkan.
Pemrosesan AI membantu menghilangkan noise dan menyempurnakan warna wajah dan objek, sehingga terlihat jelas dan multidimensi tanpa terlihat artifisial
AI Sound Pro: Suara seperti aslinya disempurnakan oleh AI
Dolby Vision & FILMMAKER MODE: mengoptimalkan kualitas gambar tanpa distorsi atau pemrosesan berlebihan
Dolby Atmos: Audio yang membawa Anda ke tengah aksi
SELF LIT OLED 4K: Temukan warna yang kaya dan hitam sempurna, untuk gambar yang memiliki kelas tersendiri.
webOS 24: Layanan streaming favorit ada di ujung jari Anda.
Ultimate Gameplay: Waktu respons 1 ms yang sangat cepat, bermain game hingga 120Hz, NVIDA G-Sync, AMD FreeSync Premium, dan dukungan VRR dipadukan untuk menghasilkan gambar yang jernih dan halus.
Pemrosesan AI membantu menghilangkan noise dan menyempurnakan warna wajah dan objek, sehingga terlihat jelas dan multidimensi tanpa terlihat artifisial
AI Sound Pro: Suara seperti aslinya disempurnakan oleh AI
Dolby Vision & FILMMAKER MODE: mengoptimalkan kualitas gambar tanpa distorsi atau pemrosesan berlebihan
Dolby Atmos: Audio yang membawa Anda ke tengah aksi
SELF LIT OLED 4K: Temukan warna yang kaya dan hitam sempurna, untuk gambar yang memiliki kelas tersendiri.
webOS 24: Layanan streaming favorit ada di ujung jari Anda.
Ultimate Gameplay: Waktu respons 1 ms yang sangat cepat, bermain game hingga 120Hz, NVIDA G-Sync, AMD FreeSync Premium, dan dukungan VRR dipadukan untuk menghasilkan gambar yang jernih dan halus.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
