Revco Worm Gear WPA Type 60

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)195
Dimension AB (mm)120
Dimension B (mm)165
Dimension BB (mm)110
Dimension CC (mm)60
Dimension E (mm)105
Dimension F (mm)120
Dimension G (mm)20
Dimension H (mm)210
Dimension HL (mm)60
Dimension I (mm)0.23
Dimension LL (mm)120
Dimension M (mm)130
Dimension N (mm)150
Dimension Z (mm)11
Input Shaft (TxV) (mm)5x3
Input Shaft HS (mm)40
Input Shaft U (mm)15
Output Shaft LS (mm)50
Output Shaft S (mm)22
Output Shaft WxY (mm)7x4
Size60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait