Revco Worm Gear WPA Type 50

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)175
Dimension AB (mm)105
Dimension B (mm)145
Dimension BB (mm)95
Dimension CC (mm)50
Dimension E (mm)95
Dimension F (mm)110
Dimension G (mm)15
Dimension H (mm)180
Dimension HL (mm)50
Dimension I (mm)0.23
Dimension LL (mm)100
Dimension M (mm)120
Dimension N (mm)140
Dimension Z (mm)11
Input Shaft (TxV) (mm)4x2.5
Input Shaft HS (mm)30
Input Shaft U (mm)12
Output Shaft LS (mm)40
Output Shaft S (mm)17
Output Shaft WxY (mm)5x3
Size50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait