Victaulic Universal Manifold Check (Katup Manifold)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Body MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536, grade 65-45-12
Clamper MaterialsStainless Steel
Clapper Seal MaterialEPDM
Hose MaterialStainless Steel
Maximum Working Pressure (Psi)300
Seat MaterialBrass
Shaft MaterialStainless Steel
Spring MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Use
- Floor control assemblies may be utilized to meet the zone separation requirements of multistory applications exceeding two stories in height or whenever separate control or zoning is specified. - Shotgun riser assemblies may be utilized in vertical orientations on individual system risers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan