Victaulic Gate Valve 300 PSi

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp50.999.900
Spesifikasi
Body Bolt MaterialZinc plated steel
Body Gasket MaterialEPDM
Body MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536 Grade 65-45-12
Bonnet MaterialDuctile iron conforming to A536 Grade 65-45-12
ConnectionGrooved x Grooved
Gate MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536 Grade 65-45-12, EPDM coated
Gate Nut MaterialType 304 stainless steel
Gland MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536 Grade 65-45-12
Handwheel MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536 Grade 65-45-12
Handwheel Nut MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536 Grade 65-45-12
O-Ring Seal MaterialNitrile
Pressure (psi)300
Stem MaterialType 304 stainless steel
Yoke Nut MaterialBronze, conforming to ASTM B62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan