Victaulic Flow Meter (Pengukur Aliran)

Sebelum PPN:
Rp40.999.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
Cone MaterialSteel conforming to ASTM A-569
Housing MaterialSteel - 4inch/100 mm and under, Schedule 40, conforming to ASTM A-53; 5inch/125 mm and above conforming to ASTM A-53 Grade B
NPT Size (inch)1/4
Needle ValveYellow brass conforming to ASTM B-124 (377)
Tubing MaterialYellow brass conforming to ASTM B-16 (360)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Style 735 Victaulic Fire Pump Test Meter was specifically designed for the monitoring offire protection systems. Style 735 consists of a calibrated Victaulic Venturi with attached dialmeter and flow reading in GPM. Quickly installed on the discharge side of the pump with just two Victaulic couplings, the Style 735 provides accurate measurements of pump performance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan