Victaulic Butterfly Valve 25 BAR Normally Open (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp57.999.900
Spesifikasi
Body MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536, Grade 65-45-12
CoatingBlack alkyd enamel
Disc MaterialDuctile iron conforming to ASTM A536, Grade 65-45-12, with electroless nickel coating conforming to ASTM B733
Maximum Working Pressure (bar)25
Pipe MaterialCarbon Steel, Schedule 10, Schedule 40
Stem Seal Cartridge MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan