Chauvin Arnoux Wire General Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Maximum Temperature Measurement (°C)450
Probe Diameter (mm)3
Probe Length (mm)200
Probe Tip TypeWire
Probe TypeGeneral
Sensor TypePT100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Chauvin Arnoux general purpose 316L stainless-steel sensor with stainless-steel sheath has measuring range from -100°C to 450°C. It has 20 cm length, 3 mm diameter and belong to class A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan