Chauvin Arnoux Plate Shunt

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Maximum Current (A) 10
SeriesP011
Shunt TypePlate
Voltage Output (mV)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laboratory 10A Current Shunt
A precision current shunt mounted in an insulated polycarbonate enclosure. Connections to the shunt are via 4mm colour-coded safety sockets.
• Shock-resistant and fire-resistant polycarbonate housing
• Low-temperature coefficient and good long-term stability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan