Chauvin Arnoux Multimeter Tool Bag for Use with CA740N, CA760N

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)120x60x200
For use withCA740N, CA760N
Height (mm)200
Length (mm)120
Width (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MultiFix Bag
Equipped with an inner pocket and a wrist strap
Suitable for use with the MultiFix accessory

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan