Chauvin Arnoux Liquid Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Manufacture Part NumberP03652715
Maximum Temperature Measurement (°C)600
Probe Diameter (mm)5
Probe Length (mm)130
Probe TypeLiquid
Response Time (s)7
Spiral Cord Length (cm)45 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Chauvin Arnoux P036 is the liquids sensor specially designed for liquids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan