Chauvin Arnoux K Wire Air Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Manufacture Part NumberP03652907
Maximum Temperature Measurement (°C)250
Probe Diameter (mm)5
Probe Length (mm)150
Probe Tip TypeWire
Probe TypeAir
Response Time (s)5
Sensor TypeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Chauvin Arnoux SK7 air sensor suitable for all ambient air measurements (agitated air). In calm air, agitate the sensor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan