Chauvin Arnoux K Needle General Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Manufacture Part NumberP03652918
Maximum Temperature Measurement (°C)1100
Probe Diameter (mm)3
Probe Length (mm)300
Probe Tip TypeNeedle
Probe TypeGeneral
Response Time (s)12
Sensor TypeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Chauvin Arnoux SK13 general purpose sensor has measuring range from -40°C to 450°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan