Chauvin Arnoux K Magnetic Surface Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Manufacture Part NumberP03652922
Maximum Temperature Measurement (°C)200
Probe Diameter (mm)4
Probe Length (mm)1000
Probe Tip TypeMagnetic
Probe TypeSurface
Response Time (s)7
Sensor TypeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Chauvin Arnoux SK19 sensor with magnet is used for flat metal surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan