Chauvin Arnoux Air Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Certificate ComplianceRoHS
Manufacture Part NumberP03652714
Maximum Temperature Measurement (°C)600
Probe Diameter (mm)5
Probe Length (mm)130
Probe TypeAir
Response Time (s)5
Spiral Cord Length (cm)45 to 100
Temperature Range (°C)-100 to + 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Chauvin Arnoux is the air sensor suitable for all ambient air measurements.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan