BENZ WERKZ Router Bits Set (Mata Router)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialYG-8 TCT
Shank Size (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- DIA-12.7; R-6.3
- DIA-22; R-6.3
- DIA-12.7; ANGLE-14°
- DIA-32; ANGLE-45
- DIA-12.7
- DIA-16
- DIA-22; R-6.3
- DIA-12
- DIA-6
- DIA-28.6; R-9.5
- DIA-12.7; ANGLE-90°
- DIA-25; R-4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan