BENZ WERKZ Inverter Welding TIG Series (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Current Range (A)20-200 (Adjustable)
Duty Cycle (%)60
Insulation class\"F\"
Maximum Current (A) 200
Rated Power (kVA)4.5
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan Dalam Kemasan:
- 1pc Topeng/Kedok Las
- 1pc Tang Las Set
- 1pc Tang Massa Set
- 1pc Sikat Kawat
- Buku Petunjuk Pemakaian

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan