APR Concrete Drill (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Cable Length (m)±3
Chuck Head10mm auto lock keyless
Power (W)250 (equivalent to 600)
Speed (rpm)0-3000
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Salah satu ciri khas bor listrik berkualitas adalah kabel bawaan panjang.

Keunggulan bor apr type ap05promax
- siap untuk kerja berat 24jam nonstop
- tenaga super besar kuat (meski ditekan putaran tidak akan turun)
- (tidak panas karena putaran tidak akan melemah walau ditekan)
- sangat awet karena tidak bisa panas mesin durability super awet
- kepala chuck keyless 10mm auto lock terbaru
- suara halus minim getaran
- kabel super panjang 3meter lebih

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan