RIONE Meja Proyektor Besi (Standar Proyektor)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (cm)78x45x90-140
Square Iron Pipe Thickness (mm)1
Table Leg (mm)40x20
Table Post (mm)23x23
Top Table Plate Metal (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
• Spray paint.
• Ketinggian dan kemiringan meja adjustable.
• Dilengkapi lubang angin meja dan roda.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk produk yang dikirimkan dalam bentuk tidak terinstall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait