RIONE Meja Baca Perorangan MDF

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (cm)80x60x110
Frame Table Faced withHPL
Frame Table MDF Thickness (mm)15
Frame Table MaterialMDF
Top Table Faced withHPL
Top Table MDF Thickness (mm)25
Top Table MaterialMDF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
• Dilengkapi rak meja.
• Kaki meja dengan sepatu anti selip
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk produk yang dikirimkan dalam bentuk tidak terinstall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait