EMC Solenoid Valve High - Temperature (Normal Close) (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Body Valve MaterialBrass
Cv value5
Fluid Viscosity20 CST Below
Maximum Pressure Resistance (bar)23
Orifice (mm)17
Port Size (inch)3/4
Seal MaterialPTFE
Voltage (V)AC220
Voltage Range±10%
Working Pressure (Bar)1-15
Working Temperature Range (°C)-5 to 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait