Non Brand Antistatic Ionizing Air Static Eliminator

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)110/220
Operating Temperature (°C)-10 ~ 50
Cable Length (m)3
Air Pressure (kg)5~7
Air Velocity (m/s)10
Current Consumption (uA)200
Working Voltage (kV)4.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait