CARLISLE Glass (Gelas Plastik)

Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp5.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tumbler Outside Diameter 2 3/4 in Overall Width 2 3/4 in Product Type Tumbler Capacity 8.5 fl oz Color Clear Diameter 2 3/4 in Material SAN Overall Depth Not Applicable Overall Height 3 7/8 in Overall Length 2 3/4 in NSF Certified No Pattern Bistro

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan