VELP SCIENTIFIC Thermoreactor

Sebelum PPN:
Rp42.999.900 - Rp55.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23151804

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Thermoreactor Voltage 115 V AC 10 5/8 in Overall Length 6 3/8 in Overall Width 4 1/4 in Overall Height Safety Features Simple and Easy Programming Through the Digital Display It is Possible to Monitor the Test At Any Time

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan