MIP Strapping Tensioner Manual Heavy Duty

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
UNSPSC44102305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strapping Tensioner Tool Power Source Manual Tool Strength Heavy Duty Fits Strap Width 1/2 in to 3/4 in Fits Strap Tensile .020 to .040 Handle Length 6 1/2 in Tool Style Windlass Tensioner Application General Purpose Heavy Duty Min Strapping Width 1/2 in Max Strapping Width 3/4 in Overall Height 3 in Tensioner Type Windlass Tensioner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan