TENSABARRIER Retractable Belt Barrier Belt

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
UNSPSC46151505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Retractable Belt Barrier Mounting Style Wall Belt Length 7 1/2 ft Belt Color White/Yellow Belt Pattern No Pattern Legend No Legend Legend Color Not Applicable Frame Color Silver Overall Height 4 1/2 in Number of Belts 1 Frame Finish Polished Chrome Includes Receiving End Includes Mounting Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan