Walter Plunger Cutter

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171612

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Indexable Square Shoulder End Mill Max Cutting Dia 331/1000 in Shank Dia 0.7870 in Straight Overall Length 7.8740 in ANSI Code M4002-020-A20-02-01

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan