Sensorex pH Electrode Glass BNC Round Tip

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
SG200CD pH Electrode Testing Parameter pH Measurement Range 0 - 14 pH pH Range 0 - 14 pH Tip Shape Round Operating Temp Range 0 Degrees to 100 Degrees C Body Material Glass Diameter 12mm Length 150 mm Cable Length 30 in Connector BNC Amplifier Can be used with PHAMP-1 Shelf Life 12 mo Reference Ag/AgCl Junction Double Recommended Use Laboratory Light Industrial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan