WALTER PROTOTYP Mill Head Holder E12 HSS

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171612

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Exchangeable Mill Head Holder Connection Size E12 Shank Dia 12.70mm Overall Length 76.20mm Neck Length 6.35mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan