SKF Portable Induction Heater Kit

Sebelum PPN:
Rp81.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxLxH) (mm)450x500x100
Current Consumption (A)10 (max)
Heating Temperature (°C)200 (max)
Heating Temperature Control (°C)40.0 - 200.0
Voltage (V)220.0 – 240.0
Workpiece Bore Diameter (mm)30.0 – 320.0
Workpiece Weight (kg)20 (max)
Workpiece Width (mm)85 (max)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan